Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.75mm Trgf.60kg m.Platte Kugell.Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275249
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A800.A85.075.03
EAN/GTIN:
     4021885130046
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · Radkörper Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: schwarz · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Schraublochentfernung: 48/48 x 38/38mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm · Radkörper: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
103 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
38 mm
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
60 mm
Lagerung:
Kugellager
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,84*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,57*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,39*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 10,07*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.