Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg m.Rückenloch Kugell.Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275254
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A801.A85.050.03
EAN/GTIN:
     4021885130091
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · Radkörper Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit Rückenloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: schwarz · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Radkörper: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
73 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Rückenloch-Ø:
10.2 mm
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
26 mm
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Rückenloch
Ausführung:
ohne Feststeller
Lagerung:
Kugellager
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,13*
1 Tag
2
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 7,15*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 7,28*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 5,32*
€ 7,57*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 5,25*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.