Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.135kg Rückenlochbefestigung PP Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000276099
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276099
EAN/GTIN:
     4015448918264
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit Rückenloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
189 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Rückenloch-Ø:
13 mm
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
Rückenlochbefestigung
Ausführung:
ohne Feststeller
Lagerung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 10,10*
€ 14,43*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 14,53*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 13,30*
€ 18,06*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 19,84*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 24,86*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.