Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.70kg m.Platte PP Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000276103
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276103
EAN/GTIN:
     4015448918288
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 80/77x60mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 3,05*
€ 4,76*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,79*
3 Tage
20
€ 5,59*
ab € 3,74*
€ 5,54*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 5,92*
Lager 1736
28
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.