Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.70kg Rückenlochbefestigung PP Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000276112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276112
EAN/GTIN:
     4015448918318
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Rückenloch · für Indoor und Outdoor Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
104 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Rückenloch-Ø:
13 mm
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
Rückenlochbefestigung
Ausführung:
ohne Feststeller
Lagerung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,68*
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 4,71*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 3,66*
€ 5,41*
1 Tag
24
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,77*
Lager 1736
24
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.