Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.7 Hut-/7 Mantelh.L.1000mm Hakenabstand 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000284071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WG55602.1000
EAN/GTIN:
     4054773006338
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 150 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 14mm · Höhe: 55mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl Haken:
7 Hut-/7 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Garderobe, Garderoben, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 102,11*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 82,86*
€ 102,21*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 80,87*
€ 103,31*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 84,55*
€ 104,31*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 105,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW284062
ab € 155,58*
Ähnlich
k.A.
32606614
ab € 366,64*
Ähnlich
k.A.
NW284064
ab € 327,69*
Ähnlich
k.A.
NW284098
ab € 315,71*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 86,18*
Ähnlich
k.A.
NW284060
ab € 138,94*
Ähnlich
k.A.
NW284092
ab € 121,78*
Ähnlich
k.A.
NW284059
ab € 159,59*
Ähnlich
k.A.
NW284093
ab € 141,94*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 108,37*
Ähnlich
k.A.
NW284061
ab € 179,52*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 134,3868*
Ähnlich
k.A.
NW284055/56/57
ab € 164,47*
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 65,13*
Ähnlich
k.A.
NW284058
ab € 221,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.