Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette B.150xH.80xT.120mm grün STA lack.inkl.Zylinderschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000291900
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     5015
EAN/GTIN:
     4003482106709
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und Hartgeldeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Ergänzung:
in traditioneller Form
Ausführung:
inkl. Zylinderschloss
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: geldkassette b 15,2 x h 8 x t 11,5 cm, geld kassette, geldkassette burg wächter, Geldbehälter, Geldbox, Geldkassetten, Kassetten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 9,74*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 9,75*
1 Tag
11
8
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 10,48*
4 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 8,99*
€ 11,66*
Lager 1736
11
1
€ 4,99*
ab € 10,88*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 10,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.