Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette B.200xH.90xT.160mm blau STA lack.inkl.Zylinderschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000291901
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     5020
EAN/GTIN:
     4003482106907
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und Hartgeldeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Ergänzung:
in traditioneller Form
Ausführung:
inkl. Zylinderschloss
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: geldkassette h90xb200xt160mm, geld kassette, geldkassette burg wächter, Geldbehälter, Geldbox, Geldkassetten, Kassetten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 11,13*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,15*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 9,00*
€ 11,73*
1 Tag
19
6
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,71*
Lager 1736
19
1
€ 4,99*
ab € 12,05*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 7,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 10,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.