Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verglasungsklotz B.40mm Ku.NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000500015
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     3000500015
EAN/GTIN:
     4260554580021
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
Kofferset mit Verglasungsklötzen in 1, 2, 3, 4, 5 und 6 mm · aus Kunststoff · farbig sortiert Inhalt: 75 Stück je Stärke Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Inhalt:
450 szt.
Breite:
40 mm
Länge:
100 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Distanzklotz, Distanzklötze, Lastabtragungsklotz, Lastabtragungsklötze, Tragklotz, Tragklötze, Verglasungsklotz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 34,42*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 34,68*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 26,97*
€ 36,18*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 28,48*
€ 38,96*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 29,23*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.