| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3322002017 Herst.-Nr.: 0 05 0125 00707 5700 EAN/GTIN: 4015354077376 |
| |
|
| | |
| FSB Feuerschutz/Panik Spezialstift aus Stahl, verzinkt · Vierkant 9 x 104 mm · für Schlösser mit geteilter Nuss nach DIN 18273 bei Schlosssitz mittig · bei einem nicht mittig sitzenden Schloss bitte genaue Bestellangaben gem. FSB weiterführenden Informationen · an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden! Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: asymmetrisch Weitere Informationen: | | Vierkant: | 9 x 132 mm | Stiftlänge LA (außen): | 67,5 mm | Stiftlänge LI (innen): | 62,5 mm | Typ: | geteilter Vollstift | Material: | Stahl | Panik-Funktion: | AP | passend für: | Schlösser mit geteilter Nuss | Modell: | 05 0125 | Marke: | FSB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,87* | € 14,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,00* | € 14,48* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,06* | € 14,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,21* | € 14,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|