Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.12 1023 VA F69 U-Form PZ DIN L/R KGL D/K FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3322002148
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1023 01510 6204
EAN/GTIN:
     4015354609522
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · Drücker-Modell 1023, wurde von Johannes Potente nach der Vorlage der "Ulmer Klinke" geschaffen und ist seit jeher eine Alternative zu den gängigen U-Furm-Modellen · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802 Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: ASL®-Technik · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
fein matt
Form:
U-Form
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
39-58 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
135 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
58 mm
Knopf:
Kugel
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
12 1023
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, edelstahl rosettengarnitur, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.