Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller 1307 GT schwarz 106mm KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3326043066
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     130703
EAN/GTIN:
     4041518135842
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
zum Aufschrauben auf den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · für Tore bis 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz · Haltewinkel: Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
1307.03
Ausladung:
106 mm
passend für:
Tore bis 100 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Temperguss
Höhe:
100 mm
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 27,15*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,94*
€ 27,34*
1
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 27,54*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 21,89*
€ 28,49*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 22,05*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.