Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffnungsbegrenzer Porti f.Türblatt-B.709-959mm Stahlzargen 120Grad ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3327001080
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5318
EAN/GTIN:
     4054497800144
Suchbegriffe:
Türöffnungsbegrenzer
Türschoner
Türstopper
für Glastüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · Führungsschiene 16,8 x 12,2 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · silberfarben eloxiert · geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt · Art. 3327 001 080 = mit Befestigungselement, separat zu bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Öffnungswinkel: 120°
Weitere Informationen:
für Türblattbreite:
709-959 mm
Ausführung:
Ganzglastüren
passend für:
Stahlzargen
Türgewicht:
50 kg
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 62,09*
€ 77,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 78,14*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 70,53*
€ 88,48*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 68,72*
€ 88,56*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 70,95*
€ 89,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
5313
ab € 40,20*
Ähnlich
Athmer
5487
ab € 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.