Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler C-52 o.Absperrung ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000000766
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1080V-1
EAN/GTIN:
     4006918256214
Suchbegriffe:
Feuerlöschschlauch-Verteiler
Feuerwehrschlauch-Gabelstück
Verteiler (Feuerlöschschlauch)
Verteiler mit Ventilabsperrung
mit Storz-Kupplungen · PN 16
Weitere Informationen:
Größe:
C-52
Knaggenabstand:
66 mm
Ausführung:
Storz C auf C
Typ:
ohne Absperrung
Marke:
ADMIRAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verteiler mit ventilabsperrung, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 47,42*
€ 66,10*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 52,26*
€ 66,66*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 53,13*
€ 68,72*
Lager 1736
26
1
€ 4,99*
ab € 55,57*
€ 70,80*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,24*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,38*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090AV-80-C
ab € 104,40*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,84*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080A-1
ab € 110,63*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.