Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE100 Maß 20mm 16bar L.100m BEVO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000300077
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706080
EAN/GTIN:
     4019305569804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
mit DVGW Zulassung Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2mm · Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
SDR:
11
Norm:
DIN 8074/8075
Maß:
20 mm
Arbeitsdruck:
16 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 100
Marke:
BEVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr, Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,83*
€ 1,1043*
2 Tage
400
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,26*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,29*
1 Tag
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,38*
Lager 1736
400
100
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.