Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1007mm bo 12,7mm DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000300351
Hersteller:
     ConCar Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     G0441007
EAN/GTIN:
     4059213007753
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Industriezahnriemen
DIN 7753 / ISO 4184 · Breite/bo: 12,7 mm · Höhe: 10 mm Richtlänge Ld = Wirklänge Lw · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Material: Neoprene Zugstrang: Polyester Antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 7753 · h: 10mm
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1007 mm
Ausführung:
ummantelt / glatt
bo:
12,7 mm
Modell:
Profl SPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), spa 1250 din7753, din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, Riemengurt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 5,91*
€ 7,88*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 7,89*
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 7,93*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 8,15*
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.