| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000300358 Herst.-Nr.: G0441157 EAN/GTIN: 4059213007869 |
| |
|
| | |
| DIN 7753 / ISO 4184 · Breite/bo: 12,7 mm · Höhe: 10 mm Richtlänge Ld = Wirklänge Lw · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Material: Neoprene Zugstrang: Polyester Antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 7753 · h: 10mm Weitere Informationen: | | Richtlänge Ld ISO: | 1157 mm | Ausführung: | ummantelt / glatt | bo: | 12,7 mm | Modell: | Profl SPA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,01* | € 8,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,93* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,02* | € 8,82* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,28* | € 9,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,92* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|