Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiwegeventil GEKA plus MS Schl.-Gr.9,5-38mm GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351097
Herst.-Nr.:
     34.3331
EAN/GTIN:
     4015933033748
Suchbegriffe:
Gewindestück
Zweiwege-Ventil
karasto gewindestück
gewindestück
Messing · schwere Ausführung · Ventile einzeln regulierbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Geka-Plus
Schlauchgröße:
9,5-38 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/8-1 1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Zweiwegeventile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 40,53*
€ 52,21*
1 Tag
59
1
€ 5,45*
ab € 40,93*
€ 52,26*
Lager 1736
44
1
€ 4,99*
ab € 40,75*
€ 52,38*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 41,17*
€ 52,50*
4 Tage
44
1
€ 8,90*
ab € 41,19*
€ 52,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Sonstiges
Bradas
GK110
ab € 2,06*
Sonstiges
Bradas
GK110A
ab € 2,07*
Sonstiges
Bradas
GK118
ab € 2,47*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5200
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.