Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Wandschlauchhalter 5122 B.339mm T.136mm LM KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351099
Herst.-Nr.:
     42.5122.9
EAN/GTIN:
     4015933018066
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
karasto wandschlauchhalter
wandschlauchhalter
extrem stabile Profiqualität aus einem Guss
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m
Ausführung:
Größe L
Breite:
339 mm
Marke:
GEKA
Material:
Leichtmetall
Tiefe:
136 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Geka, Schlauchhalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 23,90*
€ 31,36*
2 Tage
291
€ 5,45*
ab € 24,25*
€ 31,52*
Lager 1736
280
€ 4,99*
ab € 24,31*
€ 31,77*
6 Tage
291
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 32,46*
2 Tage
196
€ 5,59*
ab € 24,96*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
42.5121.9
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.