Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW MS Schl.-Gr.13mm SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000351252
Herst.-Nr.:
     46.1815
EAN/GTIN:
     4015933110661
Suchbegriffe:
Schlauchplatzsicherung
Wasser-Stop
Wasser-Stopp
Wasserstop
Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie, DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserstopp, schlauchplatzsicherung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Trinkwasser, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1822
ab € 5,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1818
ab € 4,75*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1812
ab € 8,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1825.9
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.