Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen GRANIT Anschl.-Gew.20,92mm G 1/2 Zoll STA ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351456
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     28789
EAN/GTIN:
     7611420287891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
alba krapf schlauchwagen
schlauchmobil
stabile Stahlkonstruktion galvanisch verzinkt · breite Auflagefläche der Trommel schont den Schlauch · Dreharmatur ermöglicht den Anschluss mit einem Klick · Haspelarretierung · hohe Standfestigkeit durch die einzigartige Konstruktion, bei der die Achse, die Räder und die Stütze ein gleichschenkliges Dreieck bilden · robuste Räder Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = max. 40 m / ideal 25 m / Ø 16 mm (5/8″) = 25 m
Material:
Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
G 1/2 ″
Anschlussgewinde mm:
20,92 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Marke:
ALBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 144,25*
€ 174,02*
15 Tage
2
€ 4,90*
ab € 144,78*
€ 174,18*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 145,04*
€ 174,60*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,06*
€ 175,27*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 150,40*
€ 183,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.