Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißfarbe blau 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448472988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreissfarbe
Tuschierfarbe
Tuschierpaste
anreißfarbe 400ml
schnelltrocknendes Kontrastmittel · Farbfilm spiegelt nicht · wischfest · sehr gute Hafteigenschaften und leicht zu entfernen · zum Markieren der Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen, Glas und Keramik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anreißspray anreissfarbe, tuschierpaste, Anreißfarben, Baumarker, Farbspray, Markierung, Markierungssprays, NOW
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
959
12
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,20*
Lager 1736
945
12
€ 4,99*
ab € 3,90*
€ 5,24*
4 Tage
11508
12
€ 7,99*
ab € 3,99*
€ 5,25*
4 Tage
960
12
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,37*
4 Tage
959
12
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.