Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Elektronikreiniger
>
Kontaktreiniger
>
Kontaktfett
>
Artikel
Vaselinespray KONTAKT 701 200 ml cremig-weiß Spraydose KONTAKT CHEMIE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
Product Content
Lager 1736
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-4000354351
Hersteller:
CRC Industries
Herst.-Nr.:
1035746
EAN/GTIN:
5412386835094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktfett
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
hochreines Kontaktfett auf Vaseline-Basis · bildet einen fettartigen, weichen Vaselinefilm der Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt · silikon- und säurefrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Farbe:
cremig-weiß
Marke:
KONTAKT CHEMIE
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Fette
>
Sprühfette
>
Vaselinespray KONTAKT 701 KONTAKT CHEMIE
Weitere Suchbegriffe:
Kontaktreiniger
,
Kontaktreinigungsöl
,
Kontaktspray
,
Steckverbinderreiniger
,
Multifunktionsspray
,
Multispray
,
Schmierspray
,
Blumenvase
,
Tischvase
,
Vase
,
Vaseline
,
Technische Vaseline
,
Vaseline (Technik)
,
kontaktreiniger
,
Fette
,
Fettspray
,
Haftschmierstoff
,
Kettenspray
,
Schmierstoff
,
Schmierstoffe
,
Sprühfette
,
Zahnradspray
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 8,67*
Lager 8670
2 Tage
49
3
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 8,87*
Lager 1689
1
€ 4,79*
ab € 7,01*
€ 9,03*
Lager 6232
23 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 9,27*
Lager 1736
2 Tage
137
12
€ 4,99*
ab € 8,85*
€ 10,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 129,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1736
Versand:
Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1736
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinmechaniköl, 200 ml, Spraydose, 78509-AF
CRC Industries
78509-AF
€ 9,17*
Ähnlich
Hellermann KONTAFLON 85 200ml Sprühdose Schmierspray 200ml 935-10015
HellermannTyton
935-10015
€ 12,75*
Ähnlich
Hellermann Tyton Kontakt 61 Kontaktreiniger 400 ml
HellermannTyton
935-11017
€ 13,81*
Ähnlich
Kontaktspray - 200 ml Sprühdose
HellermannTyton
935-10031
€ 8,16*
Ähnlich
Silikonspray, 200 ml, Spraydose, flüssig, 73509-AE
CRC Industries
73509-AE
€ 16,76*
Ähnlich
Spezial-Kontaktöl - 200 ml Sprühdose
HellermannTyton
935-10017
€ 10,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.