Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2l m.Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356082
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 522
EAN/GTIN:
     4103810075223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +110°C · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2 l
Marke:
PRESSOL
Ausführung:
m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 7,93*
15 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 8,63*
Lager 1736
149
6
€ 4,99*
ab € 8,07*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 621
ab € 6,34*
Ähnlich
Pressol
07 622
ab € 7,16*
Ähnlich
Pressol
07 623
ab € 9,47*
Ähnlich
Pressol
07 525
ab € 8,19*
Ähnlich
Pressol
07 625
ab € 10,55*
Ähnlich
Pressol
07523
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.