Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Labormessbecher
>
Artikel
Messbecher 1l m.Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf HDPE PRESSOL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1736
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-4000356091
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
07 621
EAN/GTIN:
4103810076213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +110°C · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1 l
Marke:
PRESSOL
Ausführung:
m. Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager- und Transportbehälter
>
Messbecher
>
Messbecher PRESSOL
Weitere Suchbegriffe:
Messkrug (Labor)
,
Gastro-Messbecher
,
Küchen-Messbecher
,
Litermaß
,
Messbecher (Gastro)
,
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
PE-Becher
,
messbecher pressol 1l
,
gastro messbecher
,
litermaß 1l
,
Becher
,
Messbecherset
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
66
6
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 9,20*
Lager 1498
2 Tage
95
6
€ 5,45*
ab € 6,94*
€ 9,38*
Lager 8760
5 Tage
528
6
€ 7,99*
ab € 7,54834*
€ 10,11834*
Lager 89Y5C
5 Tage
88
6
€ 8,90*
ab € 7,59*
€ 10,17*
Lager 1736
3 Tage
88
6
€ 4,99*
ab € 8,36*
€ 11,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 66,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1736
Versand:
Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1736
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol 07 622 Messbecher
Pressol
07 622
ab € 7,16*
Ähnlich
Pressol 07 623 Messbecher
Pressol
07 623
ab € 9,47*
Ähnlich
Messbecher 5l m.Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf HDPE PRESSOL
Pressol
07 525
ab € 8,19*
Ähnlich
Messbecher, PE weiß, VE 6 Stk, 5 l.
Pressol
07 625
ab € 10,55*
Ähnlich
Pressol 07522 Messbecher 2 l Polyethylen
Pressol
07522
ab € 5,14*
Ähnlich
Pressol 07523 Messbecher 3 Polyethylen
Pressol
07523
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen