Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 5l m.Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356094
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 625
EAN/GTIN:
     4103810076251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +110°C · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 l
Marke:
PRESSOL
Ausführung:
m. Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
6
€ 5,99*
ab € 12,08*
€ 15,30*
2 Tage
131
6
€ 5,45*
ab € 12,37*
€ 15,48*
2 Tage
131
6
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,55*
5 Tage
780
6
€ 7,99*
ab € 13,10167*
€ 16,36167*
Lager 1736
130
6
€ 4,99*
ab € 14,98*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 621
ab € 6,34*
Ähnlich
Pressol
07 622
ab € 7,16*
Ähnlich
Pressol
07 623
ab € 9,47*
Ähnlich
Pressol
07 525
ab € 8,19*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3125
ab € 10,91*
Ähnlich
Pressol
07522
ab € 5,14*
Ähnlich
Pressol
07523
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.