Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecherset 0,5/1/2l 3-tlg.PP MATO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356166
Hersteller:
     Mato
Herst.-Nr.:
     3330071
EAN/GTIN:
     4016553330071
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
3-teilig · Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP · verpackt im geschlossenen Plastikbeutel Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
0,5 / 1 / 2 l
Marke:
MATO
Ausführung:
3-teilig
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: meßbecher 2 liter pp, messbecher, messbecher 2 liter, Becher, Messbecherset, Messbecher-Sets
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
5
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 15,62*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 16,26*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 16,84*
2 Tage
56
1
€ 5,45*
ab € 11,60*
€ 16,89*
Lager 1736
68
1
€ 4,99*
ab € 12,62*
€ 18,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,05*
€ 21,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,39*
€ 20,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,62*
€ 18,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,55*
€ 17,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,03*
€ 16,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,62*
€ 15,02
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 12,62* pro Sack)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mato
3330088
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.