Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzöler MSM 500 MET 500 ml SAMOA HALLBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356810
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     28040
EAN/GTIN:
     4024937280409
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 500 ml
ölspritzkanne
aus Metall · mit stabilem und geschlossenen Handgriff · für eine sichere Handhabung · Messingpumpwerk · starres und flexibles Metallspritzrohr
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 ml
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Material:
Metall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 9,96*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 9,97*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 9,99*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 7,82*
€ 10,00*
Lager 1736
46
1
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
28025
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.