| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000365073 Herst.-Nr.: SET-05849851-001 EAN/GTIN: 4032378321902 |
| |
|
| | |
| Dolezych-PES-Schlaufenband, zweilagig DIN EN 1492-1 · Set in praktischer Sporttasche Inhalt: 2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 2 m 2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 3 m 2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 4 m 2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 2 m 2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 3 m 2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 4 m 2 x Hebeband DoColor, 3000 kg, gelb, 4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 14-teilig | Marke: | DOLEZYCH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebebandsets, Runschlingensets |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,52* | € 169,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 141,28* | € 169,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,16* | € 170,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 143,42* | € 171,91* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 145,61* | € 174,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Sack (ab € 145,61* pro Sack) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|