| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000374871 Herst.-Nr.: RS/41-42 EAN/GTIN: 4029201001582 |
| | |
|
| | |
| Material: 70% Polyester, 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 41-42 | Marke: | ASATEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, berufssocken grau, arbeitssocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,47* | € 3,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,59* | € 3,91* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 2,80* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|