Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel Bernd Gr.45 braun/schwarz Webpelzfutter SPIRALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374935
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     16713-45
EAN/GTIN:
     8032690108331
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · kälteresistent bis -30 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
45
Marke:
SPIRALE
Material:
Nylon/PVC
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 40,91*
€ 53,08*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 40,97*
€ 53,13*
2 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 55,04*
Lager 1736
28
1
€ 4,99*
ab € 45,03*
€ 58,59*
5 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 51,43*
€ 65,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,07*
€ 59,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spirale
16713-40
ab € 40,95*
Ähnlich
Spirale
16713-41
ab € 40,59*
Ähnlich
Spirale
16713-42
ab € 40,86*
Ähnlich
Spirale
16713-43
ab € 40,63*
Ähnlich
Spirale
16713-44
ab € 40,93*
Ähnlich
Spirale
16713-46
ab € 40,70*
Ähnlich
Spirale
16713-47
ab € 40,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.