Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickmütze Georg univ.orange/grau ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000376095
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2315
EAN/GTIN:
     4025888213904
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™) Weitere technische Eigenschaften: · Modell: Georg · PSA-Kategorie: I
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grau
Größe:
universal
Material:
100% Polyester
Marke:
ELYSEE
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze orange, rollmütze, Fleecemütze, Fleece-Set, Mützen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
408
25
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,76*
2 Tage
408
1
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 4,02*
Lager 1736
408
1
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,02*
4 Tage
306
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,11*
7 Tage
408
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2314
ab € 2,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2316
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.