Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Regenjacke Reinhold Gr.L gelb NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000378806
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2351-2
EAN/GTIN:
     4025888277081
Suchbegriffe:
Multinorm-Jacken
Schweißerschutz
Schweißerschutz-Jacke
EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht · extrem leichtes, geschmeidiges Material · Nähte doppelt verschweißt · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit innenliegendem Kordelzug · Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar · 2 Taschen mit Patten · die Jacke ist von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
L
Stoffgewicht ca.:
ca. 190 g/m²
Material:
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Norm:
EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688
Marke:
NORWAY
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.