Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel 120cm schwarz TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000379541
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     70569-1000
EAN/GTIN:
     4055316458553
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 120 cm
mit Koppelschnalle aus Metall · justierbare Länge · individuell kürzbar · Terrax Workwear Label Weitere technische Eigenschaften: · Verschluss: Koppelschnalle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
120 cm
Marke:
TERRAX
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,01*
3 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,94*
1 Tag
82
1
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 9,99*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 6,74*
€ 10,04*
Lager 1736
83
1
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.