Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Gr.M orange PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000380120
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RJO/M
EAN/GTIN:
     4029201139957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN343
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
1
€ 5,45*
ab € 16,13*
€ 20,45*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 16,10*
€ 20,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 20,90*
1 Tag
50
1
€ 5,59*
ab € 17,36*
€ 21,70*
Lager 1736
68
1
€ 4,99*
ab € 17,30*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJG/L
ab € 15,47*
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 15,00*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 15,47*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 15,50*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XL
ab € 15,55*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,55*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.