Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16ER200 ISO PK30 re.Außen PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000604891
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000604891
EAN/GTIN:
     4015448669111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Außengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Außendrehen · s: 3,47mm · x: 1,3mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16ER200 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
2 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16ER
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,63*
2 Tage
22
2
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,70*
4 Tage
22
2
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 8,00*
€ 11,16*
4 Tage
44
2
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,395*
€ 11,385*
Lager 1736
22
2
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 8,53*
€ 11,59*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604893
ab € 7,23*
Ähnlich
PROMAT
4000604895
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.