Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x6mm VA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000813308
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433627
EAN/GTIN:
     4007081330404
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Edelstahl A2 – Nr. 1.4567 Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 6 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
6 mm
nietbare Materialstärke:
1 - 2,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2
Hohlniet:
Edelstahl A2
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,05956*
€ 0,07276*
1 Tag
2500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0995*
€ 0,1006*
2 Tage
4500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08822*
€ 0,10432*
3 Tage
3825
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,08954*
€ 0,10804*
Lager 1736
4500
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10928*
€ 0,13201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,13201*
€ 0,15709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12914*
€ 0,15368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12828*
€ 0,15265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,10928*
€ 0,13004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.