Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x8mm VA 500 St.GESIPA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000813310
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433628
EAN/GTIN:
     4007081330442
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Edelstahl A2 – Nr. 1.4567 Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 8 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
nietbare Materialstärke:
2,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2, blank
Hohlniet:
Edelstahl A2
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1116*
€ 0,1128*
3 Tage
21900
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,10001*
€ 0,11911*
1 Tag
26000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10036*
€ 0,11942*
1 Tag
26000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,133*
Lager 1736
15
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 60,725*
€ 72,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,105*
€ 85,80495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,535*
€ 85,12665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,375*
€ 74,22625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,625*
€ 73,33375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,725*
€ 72,26275
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.