Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 5x8mm VA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000813317
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455168
EAN/GTIN:
     4007081330923
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Edelstahl A2 – Nr. 1.4567 Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 x 8 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
nietbare Materialstärke:
2 - 4 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2, blank
Hohlniet:
Edelstahl A2
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,15218*
€ 0,17818*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,16089*
€ 0,18707*
3 Tage
850
500
€ 4,79*
ab € 0,169*
€ 0,199*
1 Tag
5000
500
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 1736
1500
500
€ 4,99*
ab € 0,1954*
€ 0,22838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22838*
€ 0,27177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21688*
€ 0,25809
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 114,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.