Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4x13mm K12 Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000813593
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433830
EAN/GTIN:
     4007081700139
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Großkopf Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 13 mm K12
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
13 mm
nietbare Materialstärke:
3,5 - 9,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Großkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
3500
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00763*
€ 0,0103*
2 Tage
3500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,057*
€ 0,0577*
3 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05075*
€ 0,06075*
4 Tage
1275
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05151*
€ 0,06321*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05227*
€ 0,06512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0101*
€ 0,01202
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01002*
€ 0,01192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.