Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser TERSA HS L.640mm B.10mm D.2,3mm HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000815099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93640
EAN/GTIN:
     4033564936405
Suchbegriffe:
Hobel
Messer
Wendemesser
exzellente Hobelergebnisse · perfekter Sitz in der Hobelwelle · Wendemesser aus "High Speed Steel", u.a. geeignet für harzige Hölzer · einsetzbar an allen TERSA Hobelwellen bzw. Messerwellen mit Fliehkraftspannung
Weitere Informationen:
Dicke:
2,3 mm
Qualität:
HS
Breite:
10 mm
Länge:
640 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 21,61*
3 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 24,68*
6 Tage
32
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 24,81*
Lager 1736
32
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,01*
€ 26,03*
19 Tage
32
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,18*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.