Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetzstein Blitz L230xB33xHmm Quarz-Sandstein grob+fein Faltschachtel ESW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815692
Hersteller:
     Ennepetaler Sensenwerk
Herst.-Nr.:
     312440
EAN/GTIN:
     4016128005885
Suchbegriffe:
Sensenwetzstein
zum Schärfen von Sensen und Sicheln Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Schleifmittel · Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Körnung:
grob + fein
Breite:
33 mm
Länge:
230 mm
Material:
Quarz-Sandstein
Höhe:
13 mm
Marke:
ESW
Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 5,10*
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 5,13*
€ 7,95*
ab € 3,26*
€ 5,17*
Lager 1736
30
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 5,30*
4 Tage
30
€ 7,99*
ab € 3,52*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.