Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweizer Glättekelle L.500mm B.130mm rostfrei,m.H-Heft VA S.0,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816771
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816771
EAN/GTIN:
     4015448715757
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei, m. Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,7 mm
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,92*
2 Tage
241
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 10,97*
4 Tage
241
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 8,51*
€ 11,22*
1 Tag
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,95*
€ 11,76*
Lager 1736
241
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,02*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
409050
ab € 104,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.