Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm Ku-Blatt /-Stütze /-Heft Ku.S.3,0mm SCHWAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816801
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     225803K
EAN/GTIN:
     4022307174785
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Ku-Blatt /-Stütze /-Heft
Weitere Informationen:
Griffausführung:
Kunststoff, gebogen
Blatt:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
3,0 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 35,70*
€ 49,43*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 35,73*
€ 50,60*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 33,58*
€ 53,25*
1 Tag
20
€ 6,80*
ab € 41,00*
€ 55,90*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,95*
€ 53,4905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.