Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 10x10 rostfr.m.H-Heft VA S.0,7mm SCHWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816805
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     204511
EAN/GTIN:
     4022307154008
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Holzheft
Weitere Informationen:
Zahnung:
10x10
Griffausführung:
Holz lackiert, gebogen
Blatt:
rostfreier Edelstahl
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
0,7 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
48
10
€ 4,99*
ab € 5,69*
€ 7,63*
6 Tage
48
10
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,81*
5 Tage
48
10
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 8,18*
2 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,59*
3 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.