Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 12x12 rostfr.m.H-Heft VA S.0,7mm SCHWAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816806
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     20451037
EAN/GTIN:
     4022307160696
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Holzheft
Weitere Informationen:
Zahnung:
12x12
Griffausführung:
Holz lackiert, gebogen
Blatt:
rostfreier Edelstahl
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
0,7 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 55,97*
€ 74,90*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 56,47*
€ 76,57*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 53,34*
€ 80,17*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 83,45*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,90*
€ 89,131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,66*
€ 82,8954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,97*
€ 66,6043
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.