Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 12x12 rostfr.m.Softheft VA S.0,7mm SCHWAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816811
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     620451037
EAN/GTIN:
     4022307176390
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Softheft
Weitere Informationen:
Zahnung:
12x12
Griffausführung:
Softkunststoff
Blatt:
rostfreier Edelstahl
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
0,7 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 63,54*
€ 84,46*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 64,14*
€ 86,48*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 57,91*
€ 86,86*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 94,35*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,46*
€ 100,5074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,49*
€ 96,9731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,50*
€ 93,415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,03*
€ 91,6657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.