Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.500mm B.130mm geh.m.H-Heft STA S.1,1mm SCHWAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000816814
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     400650
EAN/GTIN:
     4022307122380
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet m. Holzheft
Weitere Informationen:
Griffausführung:
Holz lackiert, gebogen
Blatt:
gehärteter Stahl
Breite:
130 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
1,1 mm
Material:
Stahl
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 105,18*
€ 136,31*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 105,94*
€ 139,51*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 95,99*
€ 139,76*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,49*
€ 151,78*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,31*
€ 162,2089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,76*
€ 157,9844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,97*
€ 152,2843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,04*
€ 149,9876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,18*
€ 125,1642
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.