Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierset Rollenb.100mm Wanne 310x160mm Bügel-L.28mm Bügel-D.6mm NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704500
EAN/GTIN:
     4250560501080
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Walze mit Schaumstoffbezug fein · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Walzen-Ø: 35mm · Wanne: 310 x 160 mm · Bügellänge: 28mm · Bügel-Ø: 6mm · Rollenbreite: 100mm
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
606
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,70*
5 Tage
808
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,14*
€ 1,71*
2 Tage
727
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,87*
2 Tage
566
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,89*
Lager 1736
808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
705101
ab € 4,23*
Sonstiges
k.A.
10705101
ab € 0,33*
Sonstiges
k.A.
10705701
ab € 0,37*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
705101
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.