| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817822 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 480563 EAN/GTIN: 4030884805633 |
| |
|
| | |
| extra leicht · mit patentiertem RingLock System® · sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke · justiert sich selbst nach · aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomisch ausgeformten 2K-Griffaugen · die Haltbarkeit der Schneide ist ca. 20 % höher und die Schneidpräzision bis zu 40 % · leicht und für den gewerblichen Einsatz gefertigt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 137g · Modell: 6917/10" · Schnittlänge: 110mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 255 mm | Marke: | HESSE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Arbeitsscheren, Papierscheren, Scheren, Schneideschere |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,49* | € 30,38* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,44* | € 30,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,50* | € 30,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,84* | € 33,57* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,01* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|